Beli lem alteco di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALTECO Super Glue
    Mulai

    Rp13.900

    ALTECO Super Glue
    Deskripsi:
    Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.
  2. G Epotec Liquid Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue
    atribut:
    • Volume (g): 11
  3. Dextone Super Glue (Lem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

    Dextone Super Glue (Lem)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  4. ALTECO Industrial Instant Adhesive EE
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    ALTECO Industrial Instant Adhesive EE
    atribut:
    • Hazardous Class: III
    • Adhesive Materials: Metal
    • Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
    • Main Works: Parts
    • Name of The Hazardous: Third petroleum
    • Classification of the Hazardous: Class 4
    • Color: Colorless and transparent
    • Curing Type: Standard curing
    • Ingredient: Alkyl cyanoacrylate
    • Main application: Plastic, rubber, Metal
    • Quantity of The Hazardous: 20g
    • Suitable Material: Metal and Plastic rubber
    • Type: General purpose
    • Viscosity: Low viscosity
    • Viscosity (mPa s): 3
  5. Dextone Instant Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Instant Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  6. PFERD Mounted Point Set 2001/6
    Mulai

    Rp719.900

    PFERD Mounted Point Set 2001/6
    Deskripsi:
    MOUNT POINT SET 2001/6 114469 adalah alat yang d igunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijangkau sepe rti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point batu gerinda ini biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada sudut logam seperti speda, skuter, sudut pegangan tangan stainless steel tang ga. Mount point batu gerinda ini mempunyai ukuran 0 dengan maksim um kecepatan putar pada 0.Mount point ini biasa dipakai di bengke l, industri, atau konstruksi . Benefit Stone, Cast Iron
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11x11x7.5
    • Type: Hardness O
    • Item: Mounted Point Set
    • Application: Steel Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Grit Size: Coarse
    • Maximum Speed (m/s): 40
  7. HANDSOME Power Glue
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    HANDSOME Power Glue
    Deskripsi:
    Cyanoacrylate Adhesive
    atribut:
    • Type: HS-10
  8. PFERD Mounted Point ZY2040/6 AR60O5V
    Mulai

    Rp79.900

    PFERD Mounted Point ZY2040/6 AR60O5V
    Deskripsi:
    MOUNT POINT ZY2040/6 AR60O5V 097243 Benefit These mounted points are dimensionally stable due to their hard bond, which characterises their long tool life and low tool wear. Due to their special edge stability, hardness grade O mounted points ca n also be used cost effectively with low RPM tool drives.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 80x20x20
    • Burr Shape: Cylindrical
    • Type: Hardness O
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Item: Cylindrical Mounted Point
    • Diameter (mm): 20
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Application: Deburring, chamfering
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 32400
  9. ALTECO Instant Adhesive
    Mulai

    Rp159.900

    ALTECO Instant Adhesive
    atribut:
    • Included Accessories: Save pack, 2 thin nozzles
    • Ingredient: Alkyl cyanoacrylate
    • Type: Low viscosity
    • Main application: Metal, rubber, hard Plastic
    • Hazardous Class: III
    • Classification of the Hazardous: Class 4
    • Adhesive Materials: Metal
    • Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
    • Main Works: Parts
    • Name of The Hazardous: Third petroleum
    • Quantity of The Hazardous: 20g
  10. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  11. ALTECO Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp379.900

    ALTECO Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    How to use : (1) Remove dirt, moisture, rust and oil on the adhesive surface. (2) Remove the main agent and the curing agent at a specified blending ratio. - Weigh the curing agent with an error of ± 5 to 10% for the main agent. In particular, if it is required to be strict characteristics, the error is smaller as much as possible. - Basically, do not remove the main agent and the curing agent with the same sp. If you use the same spin, please wipe off and use it. (3) Mix the main agent and the curing agent uniform. - When using containers such as paper cups, make sure that unevenness does not appear on the surrounding area and bottom. - When using plates such as PE, please reliably and mix until the surface of the plate is reached by the splash. - The corners of the cup or plate may be insufficient. If you are using a small amount, do not use it because it will affect hardening. (4) Apply to the surface to be bonded, bond it immediately and fix it so that it does not move. - Curing starts with powerful time. Click within the time and complete the bonding. (5) Do not move up to the curing time after bonding.
    atribut:
    • Main Works: Panel frame, Parts, 3D shape
  12. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  13. Deli Super Glue 502
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  14. e-Print Pita Printer Long Life
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    e-Print Pita Printer Long Life
    Deskripsi:
    Ribbon Cartridge e-Print dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk printer dotmatrix. Ribbon yang dibuat khusus dengan bahan baku nillon dari Jepang untuk menjamin kualitas cetak dan memperpanjang daya tahan printer.Dengan 2 kali proses Inking (perendaman) membuat Ribbon e-Print memiliki daya cetak yang lebih pekat.Keunggulan:Long Life, 2 Kali Proses Inking .
  15. Sherlock Kuas Nylon
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Kuas Nylon
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil
  16. Faber Castell Dust - Free Eraser Small
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp1.900

  17. Wipro Kedok Gerinda
    Mulai

    Rp68.900

    Wipro Kedok Gerinda
    atribut:
    • Color: Green
  18. Makita Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp6.499.900

    Makita Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Capacity (mm): Collet : 3-8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 402x82x118 (15-3/4x3-1/4x4-5/8inch)
    • No Load Speed (rpm): 26000
    • Wheel Diameter: 38 (1-1/2inch)
  19. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

Daftar Harga lem alteco Terbaru March 2026
ALTECO Super GlueRp13.900
G Epotec Liquid GlueRp8.900
Dextone Super Glue (Lem)Rp33.900
ALTECO Industrial Instant Adhesive EERp169.900
Dextone Instant GlueRp10.900
PFERD Mounted Point Set 2001/6Rp719.900
HANDSOME Power GlueRp4.900
PFERD Mounted Point ZY2040/6 AR60O5VRp79.900
ALTECO Instant AdhesiveRp159.900
Dextone Perekat EpoksiRp27.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)